| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039980495 Herst.-Nr.: B-23270-02-L-8 EAN/GTIN: 4015540874253 |
| |
|
| | |
| Panik-Einsteckschloss 2327 Fkt.E rd 20/65/72/9mm DIN li.VA 2-flg.BKS Panik-Wechselfunktion E für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener SchlosskastenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 2-flg.· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-23270-02-L-8 | Werksnummer: | 3000253397 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,890000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Panik-Einsteckschloss | Ausfuehrung: | Edelstahl 2-flg. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,13* | € 126,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,32* | € 126,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,55* | € 127,37* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,39* | € 134,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 111,26* | € 138,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|