Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 2327 Fkt.E rd 20/65/72/9mm DIN li.VA 2-flg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253397
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-23270-02-L-8
EAN/GTIN:
     4015540874253
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Panik-Wechselfunktion E für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener SchlosskastenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 2-flg.· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
Edelstahl
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Panik-Funktion:
E
Stulpausführung:
abgerundet
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
Standard
Lochung:
PZW
Schlossriegel:
1-tourig
passend für:
2-flg. Holz-/Stahltüren
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss bks 65/92/9, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panik-Einsteckschlösser, Panikschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,13*
€ 126,14*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,32*
€ 126,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 127,37*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 134,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,26*
€ 138,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-23270-02-R-8
ab € 97,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.