Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976881719 Herst.-Nr.: HE20P BC00 EAN/GTIN: 4014296273921 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Bürodrehstuhl Head Point SY m.Synchronmechanik schwarz/schwarz 390-510mm mit Punkt-Synchron-Technik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Kunststofffußkreuz, schwarz · ergonomisch taillierte Rückenlehne, über Rastermechanik v Weitere Informationen: | | eClassID: | 24311101 | HerstellerNr: | HE20P BC00 | Werksnummer: | 9000482940 | Länge netto mm: | 800,00 | Breite netto mm: | 600,00 | Höhe netto mm: | 480,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bürodrehstuhl | Ausfuehrung: | schwarz / schwarz 390-510 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 171,83* | € 210,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 182,88* | € 225,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,56* | € 236,85* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,27* | € 237,90* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 204,04* | € 263,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|