| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976880789 Herst.-Nr.: 9460-3000-532 EAN/GTIN: 4016849950419 |
| |
|
| | |
| BIMOS Drehhocker Bodengleiter Buche natur Sitz-H.450-650mm HO BIMOS nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · Sitz Ø 400 mm, aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert · ko Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100502 | HerstellerNr: | 9460-3000-532 | Werksnummer: | 9000454480 | Länge netto mm: | 545,00 | Breite netto mm: | 545,00 | Höhe netto mm: | 305,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Drehhocker | Ausfuehrung: | Buche natur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 96,93* | € 121,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 104,33* | € 132,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 111,35* | € 139,65* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 112,53* | € 139,65* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,19* | € 141,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|