| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-60572-D57-9460-3000 Herst.-Nr.: 9460-3000 EAN/GTIN: 4016849950419 |
| |
|
| | |
| Arbeitshocker mit Gasfeder-Hnverstellung, mit Holz-Sitzfläche und Gleitern, Sitzfläche Durchm. 400 mm, Sitz H 450-650 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,000 kg | Breite: | 0,00 cm | Höhe: | 0,00 cm | Länge: | 0,00 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,79* | € 118,99* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,11* | € 119,25* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,79* | € 134,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 105,90* | € 134,71* | | | | Lager 6922 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,87* | € 141,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|