Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 51503-B Höhensicherungsgerät EN360 Gurtband 3,5m MAS robustes, wartungsar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 51503-B Höhensicherungsgerät EN360 Gurtband 3,5m MAS robustes, wartungsar
MAS 51503-B Höhensicherungsgerät EN360 Gurtband 3,5m MAS robustes, wartungsar
Artikel-Nr.:
     1955B-39976862578
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51503-B
EAN/GTIN:
     4260015712336
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
mas höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät
MAS 51503-B Höhensicherungsgerät EN360 Gurtband 3,5m MAS robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Gurtband · geringem Gewicht durch extra leichtes Kunststoffgehäuse und mit Drehwirbelaufhängung · Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Gurtband
Weitere Informationen:
eClassID:
40020103
HerstellerNr:
51503-B
Werksnummer:
8000029453
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
115,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Höhensicherungsgerät
Ausfuehrung:
Gurtband 3,5 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,97*
€ 177,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 196,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,51*
€ 197,58*
€ 2,95*
ab € 170,32*
€ 211,46*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 176,78*
€ 215,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.