Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät EN360 Gurtband 3,5m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139449
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51503-B
EAN/GTIN:
     4260015712336
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
mas höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät
robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Gurtband · geringem Gewicht durch extra leichtes Kunststoffgehäuse und mit Drehwirbelaufhängung · Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Gurtband · verstärktes Gurtband als ausziehbares Verbindungsmittel je nach Gerätetyp auch für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit Kantentest zugelassen

Weitere technische Eigenschaften:
· Öffnungsweite: 26mm
· Anwendung: für horizontale/vertikale Anwendungen
· Dicke ca.: 78mm
· Breite ca.: 104mm
· Seil-Ø: Gurtband Polyester
· zulässiges Höchstgewicht: 136kg
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Kunststoffgehäuse
Norm:
EN 360
Ausführung:
Gurtband 3,5 m
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Höhensicherungsgeräte, PSA gegen Absturz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,97*
€ 177,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 196,66*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,51*
€ 197,58*
€ 2,95*
ab € 170,32*
€ 211,46*
6 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 175,52*
€ 211,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.