| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1460435 Herst.-Nr.: 51503-B EAN/GTIN: 4260015712336 |
| |
|
| | |
| Höhensicherungsgerät 3,5 m lang · gepr. n. DIN-EN 360 · HWPB 3,5 · im Kunststoffgehäuse mit GurtbandWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: für horizontale/vertikale Anwendungen· zulässiges Höchstgewicht: 136kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gurtband 3,5 m | Marke: | MAS | Material: | Kunststoffgehäuse | Norm: | EN360 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Höhensicherungsgeräte, Absturzsicherung, PSA gegen Absturz, 8000029453 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 144,97* | € 177,91* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,37* | € 196,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,51* | € 197,58* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 170,32* | € 211,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 175,52* | € 211,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|