Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE 22773-56 Schnittschutzlatzhose SPEIERLING Größe 56 rot/schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 22773-56 Schnittschutzlatzhose SPEIERLING Größe 56 rot/schwarz/gelb
ELYSEE 22773-56 Schnittschutzlatzhose SPEIERLING Größe 56 rot/schwarz/gelb
ELYSEE 22773-56 Schnittschutzlatzhose SPEIERLING Größe 56 rot/schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-39976847313
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22773-56
EAN/GTIN:
     4025888393378
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Schnittschutzlatzhose SPEIERLING Gr.56 rot/schwarz/gelb ELYSEE EN ISO 11393 Teil 2 Kl. 1 · Form A · FPA-anerkannt · Obermaterial: 100% Polyester · Einsätze: 100% Polyester · KWF-Standard anerkannt · wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · YKK®-Reißverschlüsse · körperbetonte und ergon
Weitere Informationen:
eClassID:
40011002
HerstellerNr:
22773-56
Werksnummer:
8002747144
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
80,00
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schnittschutzlatzhose
Ausfuehrung:
rot/schwarz/gelb
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,14*
€ 111,36*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,40*
€ 112,32*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 92,99*
€ 113,34*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 91,43*
€ 113,34*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,50*
€ 113,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.