Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 214217RO Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-5,9mmx0,1mm HSS 50tlg.Ku.-Kass.R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 214217RO Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-5,9mmx0,1mm HSS 50tlg.Ku.-Kass.R
RUKO 214217RO Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-5,9mmx0,1mm HSS 50tlg.Ku.-Kass.R
Artikel-Nr.:
     1955B-39976846312
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214217RO
EAN/GTIN:
     4007140384317
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
RUKO 214217RO Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-5,9mmx0,1mm HSS 50tlg.Ku.-Kass.RUKO DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · profilgeschliffen · mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · Hochleistungsbohrer für alle normalen B
Weitere Informationen:
eClassID:
21131913
HerstellerNr:
214217RO
Werksnummer:
4000602995
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
60,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralbohrersatz
Ausfuehrung:
HSS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,93*
€ 54,53*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 42,22*
€ 54,53*
1
€ 5,95*
ab € 41,97*
€ 55,67*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,42*
€ 55,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.