Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG STEHLAGERGEHÄUSE SES522-619-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG STEHLAGERGEHÄUSE SES522-619-L
FAG STEHLAGERGEHÄUSE SES522-619-L
Artikel-Nr.:
     1955B-39976829885
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     SES522-619-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
FAG STEHLAGERGEHÄUSE SES522-619-L
Innen 200 mm
Gewicht 22,8 kg
EAN 4054372832628
Farbe dunkelgrau

FAG STEHLAGERGEHÄUSE SES522-619-L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SES522-619-L
Werksnummer:
10231758
Gewicht netto Kg:
22,800000
Gewicht brutto Kg:
22,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
STEHLAGERGEHÄUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14.720,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.938,87*
€ 17.777,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.816,64*
€ 17.631,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.720,58*
€ 17.517,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.