Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xerox 101R00555 schwarz Trommel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
xerox 101R00555 schwarz Trommel
xerox 101R00555 schwarz Trommel
xerox 101R00555 schwarz Trommel
Artikel-Nr.:
     1955B-39976822390
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R96602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
xerox 101R00555 schwarz Trommel
Weitere Informationen:
eClassID:
24260604
HerstellerNr:
003R96602
Länge netto mm:
304,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
72,00
Gewicht netto Kg:
3,701000
Gewicht brutto Kg:
3,701000
Ursprungsland:
SE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Forest Stewardship Council (FSC)
Groesse:
Papierformat: DIN A4
Produktart:
Kopierpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,33*
€ 76,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,10*
€ 75,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,74*
€ 72,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,45*
€ 68,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,29*
€ 64,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,25*
€ 56,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.