| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976802929 Herst.-Nr.: 72842000 EAN/GTIN: 4059625269909 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Küchenmischer Talis M54 CoZone 210 Eco 2 jet Ausziehbrause chrom Schwenkbreich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminarstrahl oder Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch schließen der Armatur · Quick-Connect Schlauch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72842000 | Werksnummer: | 6001042684 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhebel-Küchenmischer Talis M54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 216,91* | € 262,47* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,51* | € 295,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 248,73* | € 302,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|