Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVALIN SPEZIAL 030105 Handreinigungscreme Pevalin Spezial 3 l rückfettend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEVALIN SPEZIAL 030105 Handreinigungscreme Pevalin Spezial 3 l rückfettend
PEVALIN SPEZIAL 030105 Handreinigungscreme Pevalin Spezial 3 l rückfettend
PEVALIN SPEZIAL 030105 Handreinigungscreme Pevalin Spezial 3 l rückfettend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976798959
Hersteller:
     PEVALIN SPEZIAL
Herst.-Nr.:
     030105
EAN/GTIN:
     4027894035716
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Handreinigungscreme Pevalin Spezial 3l rückfettend Dose PEVALIN SPEZIAL die konzentrierte Handreinigungs-Creme mit Sheabutter zur Entfernung von extremen Verschmutzungen wie Farben, Klebstoffen, Harzen, etc. · mikroplastikfrei · enthält Sheabutter und Bestandteile aus Kokosfett · Kombination aus fein vermahlenem Maiskolbenmehl und Walnussschalenmehl · pH-hautneutral · mit kaltgepressten, natürlichen Ölen und pflanzlichen Glyceriden · leicht parfümiert · silikonfrei · dermatologisch mit "sehr gut" getestet · Anwendungsbereich: Entfernt effektiv hartnäckige bzw. stark anhaftende Verschmutzungen wie z.B. Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben, Klebstoffe und Dichtungsmaterialien, Öle, Fette, Teer, Bitumen, PU-Schäume, Harze, etc., Einsatz in diversen IndustriebereichenWeitere technische Eigenschaften:· Reinigungsbereich: Hautreinigung
Weitere Informationen:
eClassID:
30021404
HerstellerNr:
030105
Werksnummer:
9000473283
Länge netto mm:
432,00
Breite netto mm:
292,00
Höhe netto mm:
246,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handreinigungscreme
Ausfuehrung:
rückfettend
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,88*
€ 24,42*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,91*
€ 24,54*
Lager 1955
20
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,08*
€ 24,66*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 25,32*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 18,55*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
1 Stück enthält 3 Liter (ab € 6,02667* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
036405
ab € 25,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.