Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVASAN HRL 080105 Handreinigung Pevasan HRL 10 l silikonfrei, pH-Hautneutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEVASAN HRL 080105 Handreinigung Pevasan HRL 10 l silikonfrei, pH-Hautneutral
PEVASAN HRL 080105 Handreinigung Pevasan HRL 10 l silikonfrei, pH-Hautneutral
PEVASAN HRL 080105 Handreinigung Pevasan HRL 10 l silikonfrei, pH-Hautneutral
Artikel-Nr.:
     1955B-39976798949
Hersteller:
     PEVASAN HRL
Herst.-Nr.:
     080105
EAN/GTIN:
     4027894086435
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Handreinigung Pevasan HRL 10l silikonfrei,pH-neutral Kanister PEVASAN HRL besonders milde Hautreinigungs-Lotion mit ausgewogener Rückfettung · für den ganzen Körper und Haare waschen anwendbar · pH-hautneutral · silikonfrei · dermatologisch an sensibler Haut mit "sehr gut" getestet · Anwendungsbereich: zur Entfernung von leicht
Weitere Informationen:
eClassID:
30021404
HerstellerNr:
080105
Werksnummer:
9000473273
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
300,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handreinigung
Ausfuehrung:
silikonfrei, pH-Hautneutral
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 45,90*
€ 59,01*
1 Tag
7
1
€ 4,79*
ab € 45,82*
€ 59,08*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 45,62*
€ 59,09*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 46,20*
€ 59,35*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 47,45*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,562* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.