| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976797563 Herst.-Nr.: 571P00598-300 EAN/GTIN: 8052101272697 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille Diamond/After Dark EN 166 Scheibe klar +3 PC UNIVET EN 166 · Kat. II · die neue, elegante Contemporary Serie jetzt als Lesebrille mit vorgefertigten Einstärkengläsern für die Nähe erhältlich · verfügt über eine Anti-Kratz Beschichtung · in den Rahmen integrierter transparenter Seitenschutz Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011501 | HerstellerNr: | 571P00598-300 | Werksnummer: | 4000370144 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille | Ausfuehrung: | Scheibe klar +3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 12,51* | € 18,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,48* | € 18,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,49* | € 18,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 12,61* | € 18,17* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,95* | € 19,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|