Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 87122 Schaumstoff-Montageband schwarz 2 m x 12 mm x 1 mm, SB-KARTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 87122 Schaumstoff-Montageband schwarz 2 m x 12 mm x 1 mm, SB-KARTE
PETEC 87122 Schaumstoff-Montageband schwarz 2 m x 12 mm x 1 mm, SB-KARTE
PETEC 87122 Schaumstoff-Montageband schwarz 2 m x 12 mm x 1 mm, SB-KARTE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791873
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     87122
EAN/GTIN:
     4013558871226
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband mit guter Klebekraft für Auto, Handwerk, Industrie, Messe- / Bühnenbau u.v.m. für viele Materialkombinationen hohe Klebekraft ausgezeichnete Scherfestigkeit vibrationshemmend spaltüberbrückend kann Schrauben und Nieten ersetzen für Innen- und Außenanwendungen sehr gute UV-Beständigkeit Einsatzbereich: Gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen. Zur Befestigung von Zierleisten, Profilen, Verstärkungsstücken, Emblemen, Rückspiegeln, Schildern, Kennzeichen u. v. m. Zur Montage von Halterungen, Spiegeln, Bildern, Schildern, Anbauteilen, Haken u. v. m   Gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen. Zur Befestigung von Zierleisten, Emblemen, Vorrichtungen u. v. m. Montage von Halterungen, Spiegeln, Bildern, Schildern, Anbauteilen, Haken u. v. m. Verarbeitungstemperatur +5° C bis +35° C. Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Montageband auf eine der zu verklebenden Oberflächen kleben. Anschließend die weiße Schutzfolie abziehen und auf die vorgesehene Stelle kleben, dabei fest andrücken. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Eigenversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87122
Werksnummer:
87122
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
77,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 6,97*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 9,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,625* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
87192
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.