Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 84300 SCHEIBENKLEBER HIGH SPEED, KARTUSCHE 290ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 84300 SCHEIBENKLEBER HIGH SPEED, KARTUSCHE 290ML
Petec 84300 SCHEIBENKLEBER HIGH SPEED, KARTUSCHE 290ML
Petec 84300 SCHEIBENKLEBER HIGH SPEED, KARTUSCHE 290ML
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791856
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     84300
EAN/GTIN:
     4013558843001
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Scheibenkleber
Scheibenklebstoff
scheibenkleber petec
scheibenkleber
Zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben. UV-beständig isocyanatfrei niedrige Leitfähigkeit für alle Fahrzeugtypen geeignet TÜV Crash-Test geprüft extrem hochmodulig schnelle Durchhärtung sehr schnelle Fahrbereitschaft: 15 Minuten Zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheibe Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Gegebenenfalls die Klebefläche leicht mit einem Schleifvlies anrauen. Klebeflächen mit PETEC Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) oder PETEC MultiCleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten (Ablüftzeit beachten). Anschließend Scheibenkleber-Kartusche öffnen, Düse aufbringen und die ersten 2 cm des Klebstoffes verwerfen. Scheibenkleber mit Ausdrückpistole in Form einer Dreiecksraupe auf die Klebefläche auftragen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie und zur Montage beachten. Raupenanfang und Raupenende müssen überlappen und sauber verstrichen werden. Einbauanleitung, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter www.petec.de) Scheibe gründlich reinigen, kein Primer erforderlich, Klebstoffauftrag immer senkrecht zur Scheibe, Verarbeitungszeit und -temperatur beachten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84300
Werksnummer:
84300
Länge netto mm:
68,00
Breite netto mm:
49,00
Höhe netto mm:
227,00
Gewicht netto Kg:
0,406000
Gewicht brutto Kg:
0,406000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 16,54*
€ 19,79*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 27,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
1 Stück enthält 0,29 Liter (ab € 57,03449* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 237,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,01*
Zubehör
Petec
82222
ab € 4,67*
Zubehör
Petec
82230
ab € 7,75*
Zubehör
Petec
82322
ab € 1,91*
Zubehör
Petec
82330
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.