Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 82230 AKTIVATOR ZUR GRUNDIERUNG VON SCHEIBEN, 30ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 82230 AKTIVATOR ZUR GRUNDIERUNG VON SCHEIBEN, 30ML
Petec 82230 AKTIVATOR ZUR GRUNDIERUNG VON SCHEIBEN, 30ML
Petec 82230 AKTIVATOR ZUR GRUNDIERUNG VON SCHEIBEN, 30ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791844
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     82230
EAN/GTIN:
     4013558822303
Sicherheitsdatenblatt
Zum Aktivieren der Klebefläche von Scheiben. zur Grundierung von Scheiben, die mit PU oder PVC vorbeschichtet sind auch zum Aktivieren von (alten) Restkleberaupen Zum Aktivieren der Klebefläche von Scheiben. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Klebefläche gründlich reinigen und entfetten. Aktivator vor Gebrauch gut schütteln und mit PETEC Wollwischer (Art.-Nr. 82222) gleichmäßig in eine Richtung auf der Klebefläche auftragen (Ablüftzeit beachten). Einbauanleitung, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Der Aktivator ist so lange zu schütteln, bis der Inhalt einheitlich vermischt ist. Aktivator immer gleichmäßig in eine Richtung auftragen. Ablüft- bzw. Trocknungszeit einhalten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
82230
Werksnummer:
82230
Länge netto mm:
33,00
Breite netto mm:
33,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,75*
€ 9,77*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 9,91*
€ 13,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
1 Stück enthält 0,03 Liter (ab € 258,33334* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 117,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
83310
ab € 7,16*
Zubehör
Petec
83333
ab € 89,67*
Zubehör
Petec
83400
ab € 8,39*
Zubehör
Petec
83433
ab € 96,45*
Zubehör
Petec
84290
ab € 11,33*
Zubehör
Petec
84400
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.