Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 82111 Reinigungstuch 1 Stück rückstandsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 82111 Reinigungstuch 1 Stück rückstandsfrei
PETEC 82111 Reinigungstuch 1 Stück rückstandsfrei
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791839
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     82111
EAN/GTIN:
     4013558821115
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Zum Reinigen und Entfetten von Klebeflächen vor dem Einsatz von Kleb- und Dichtstoffen. zum Beseitigen von Silikonrückständen auf der Klebefläche von Windschutzscheiben rückstandsfrei Zum Reinigen und Entfetten von Klebeflächen vor dem Einsatz von Kleb- und Dichtstoffen. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Handelsübliche Reiniger und Glasreiniger sind gänzlich für die Vorbehandlung von Scheibenverklebungen ungeeignet. Klebefläche mit dem mitgelieferten Schleifvlies anrauen und mit dem PETEC Reinigungstuch gründlich in eine Richtung reinigen und entfetten. Je nach Verunreinigung kann eine Wiederholung des Vorgangs notwendig sein. Im Bereich der Klebefläche müssen Schmutz, Staub, Öl, Fett und Wachs rückstandsfrei entfernt werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass die zu behandelnde Stelle frei von etwaiger Silikonkontamination ist. Nach der Ablüftzeit von ca. 10 Minuten kann die Klebefläche weiter bearbeitet werden (z.B. Multiaktiv Primer oder direkter Klebstoffauftrag). Einbauanleitung, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter www.petec.de) Optimal für die Reinigung der Windschutzscheibe geeignet.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
82111
Werksnummer:
82111
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,31*
7 Tage
unbekannt
6
€ 19,95*
ab € 2,57*
€ 4,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
83310
ab € 7,16*
Zubehör
Petec
83333
ab € 89,67*
Zubehör
Petec
83400
ab € 8,39*
Zubehör
Petec
83433
ab € 96,45*
Zubehör
Petec
84290
ab € 11,33*
Zubehör
Petec
84400
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.