Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenkleber high speed, 290 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenkleber high speed, 290 ml Kartusche
Scheibenkleber high speed, 290 ml Kartusche
Artikel-Nr.:
     415-petec84300
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     84300
EAN/GTIN:
     4013558843001
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Scheibenkleber
Scheibenklebstoff
scheibenkleber petec
scheibenkleber

Zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.

Produktbeschreibung:

  • UV-beständig
  • isocyanatfrei
  • niedrige Leitfähigkeit
  • für alle Fahrzeugtypen geeignet
  • TÜV Crash-Test geprüft
  • extrem hochmodulig
  • schnelle Durchhärtung
  • sehr schnelle Fahrbereitschaft: 15 Minuten

Produktdaten:

  • Basis: 1K modifizierte Silan Polymere
  • Aushärtesystem: Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
  • Fahrbereitschaft (bei +22°C): 15 min
  • Aushärtung (bei +22°C): ca. 3 mm / 24 Stunden
  • Lagerfähigkeit: 24 Mon., kühl und trocken lagern
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
GHS:
NONE
Inhalt:
290 ml
Typ:
Scheibenkleber
Weitere Suchbegriffe: econimic, high speed, Petec, primerlos, Scheibenkleber-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,39*
ab € 18,57*
€ 19,75*
Lager 415
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 27,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 36 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 48 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
1 Stück enthält 0,29 Liter (ab € 80,75863* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 330,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,73*
Zubehör
Petec
82222
ab € 5,76*
Zubehör
Petec
82230
ab € 9,00*
Zubehör
Petec
82322
ab € 2,37*
Zubehör
Petec
82330
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.