| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976790278 Herst.-Nr.: TVA15200700064 EAN/GTIN: 4051202980566 |
| |
|
| | |
| V&B Seifenspender ELEMENTS STRIKING 70x121x207mm, eckig brushed nickel matt Wandmontage · Behälter aus satiniertem Glas · Füllmenge 250 ml · Seifenspender Durchmesser 55 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TVA15200700064 | Werksnummer: | 8002799889 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Seifenspender ELEMENTS STRIKING |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 119,49* | € 150,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 118,47* | € 150,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|