Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 26404 7 Zylindervorhangschloss 75/30 gl.-7341 Schlosskörperbreite 30 mm Mes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 26404 7 Zylindervorhangschloss 75/30 gl.-7341 Schlosskörperbreite 30 mm Mes
ABUS 26404 7 Zylindervorhangschloss 75/30 gl.-7341 Schlosskörperbreite 30 mm Mes
ABUS 26404 7 Zylindervorhangschloss 75/30 gl.-7341 Schlosskörperbreite 30 mm Mes
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789983
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     26404 7
EAN/GTIN:
     4003318264047
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS 26404 7 Zylindervorhangschloss 75/30 gl.-7341 Schlosskörperbreite 30 mm Messing gleichschließend Messing · gut geeignet, um Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen und mehr vor Diebstahl zu sichern · Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™-Korrosionsschutz · eingebaut ist ein hochpräzises Schließwerk, das mit Wendeschlüssel bedient wird
Weitere Informationen:
eClassID:
23200106
HerstellerNr:
26404 7
Werksnummer:
3000280291
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylindervorhangschloss
Ausfuehrung:
Messing gleichschließend
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,64*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,69*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,98*
€ 9,82*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 7,29*
€ 10,25*
1
€ 7,95*
ab € 7,50*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.