Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 75/30 gl.-7341 Schlosskörper-B.30mm MS gl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000280291
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     26404 7
EAN/GTIN:
     4003318264047
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing · gut geeignet, um Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen und mehr vor Diebstahl zu sichern · Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™-Korrosionsschutz · eingebaut ist ein hochpräzises Schließwerk, das mit Wendeschlüssel bedient wird
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
16,5 mm
Gesamthöhe:
54 mm
Material:
Messing
Modell:
75/30 gl.-7341
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,64*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,69*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,98*
€ 9,82*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 7,29*
€ 10,25*
1
€ 7,95*
ab € 7,50*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.