Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDFOS 99458769 Gartenpumpe JP 5 - 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRUNDFOS 99458769 Gartenpumpe JP 5 - 48
GRUNDFOS 99458769 Gartenpumpe JP 5 - 48
Artikel-Nr.:
     1955B-39976740100
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     99458769
EAN/GTIN:
     5713829460119
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
grundfos gartenpumpe
gartenpumpe
Grundf Gartenpumpe JP 5 - 48 1x 230 V · 50 Hz · 1,5 m Kabel selbstansaugende (max. 8 m) Jetpumpe · mit axialen Sauganschluss und radialen G 1 (IG) Druckstutzen aus korrosionsfestem Edelstahl (1.4301) · innere Hydraulik aus Kompositwerkstoff und NBR Elastomeren · mit montierten Handgriff aus Komposit und einen stabilen Aluminiumfuß mit korrosionssicherer Kataphorese-Beschichtung Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Auslassseite: Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) · Anschluss Einlassseite: Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1 · Antriebsart: elektrisch · Anzahl der Phasen: 1 · Aufgenommene Motorleistung (P1): 1,39kW · Drehzahl: 28701/min · Drehzahlregelung Motor: ohne · Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 6 · Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 6 · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 Zoll (25) · Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 272,85kPa · Frequenz: 50 Hz · Geräuschemission: 81dB(A) · Höhe Ansaugseite: 147,00mm · Höhe Druckseite: 201,00mm · Isolationsklasse nach IEC: F · Kabellänge: 1,50m · Länge Mitte Druck-/Sauganschluss: 93,00mm · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 Zoll (25) · Nennstrom: 6,1A · Pumpenlänge: 440,00mm · Schutzart (IP): IP44 · Volumenstrom (BEP): 5,00m3/h · Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige · Werkstoff des Pumpengehäuses: rostfreier Stahl · Max. Arbeitsdruck: 6bar · Max. Förderhöhe: 49,5m · Max. Pumpvolumen: 5,00m3/h · Max. Saughöhe: 8m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
99458769
Werksnummer:
8001356856
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
260,00
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grundf Gartenpumpe
Weitere Suchbegriffe: gartenpumpe 5000l/h
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,85*
€ 334,50*
€ 5,95*
ab € 315,89*
€ 376,98*
Lager 1955
3
Frei Haus
ab € 381,60*
€ 447,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 428,65*
€ 502,30*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 431,65*
€ 504,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,75*
€ 532,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,63*
€ 529,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,34*
€ 506,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,93*
€ 493,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.