| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178001356856 Herst.-Nr.: 99458769 EAN/GTIN: 5713829460119 |
| |
|
| | |
| 1 * 220-240 V, 50/60 Hz, 1,5 m Kabelselbstansaugende (max. 8 m) Jetpumpe, mit axialen Sauganschluss und radialen G 1 (IG) Druckstutzen aus korrosionsfestem Edelstahl (1.4301), innere Hydraulik aus Kompositwerkstoff und NBR Elastomeren, mit montierten Handgriff aus Komposit und einen stabilen Aluminiumfuß mit korrosionssicherer Kataphorese-BeschichtungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)· Antriebsart elektrisch· Aufgenommene Motorleistung (P1) 1,49kW· Drehzahl 28001/min· Druckstufe Artikel PN 6· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom 447,07· Frequenz 50 Hz· Höhe Ansaugseite 147mm· Höhe Druckseite 120,8mm· Isolationsklasse nach IEC F· Länge Mitte Druck-/Sauganschluss 93mm· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 0· Nenndurchmesser Saugleitung 1 Zoll (25)· Nennstrom 6,6A· Nennvolumenstrom 5· Pumpenlänge 405mm· Schutzart (IP) IP44· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 40 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 277,30* | € 329,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 315,47* | € 371,18* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,06* | € 444,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 427,71* | € 499,50* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 430,54* | € 501,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|