Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Gartenpumpe 441mm JP 5 - 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRUNDFOS 99458769 Grundf Gartenpumpe 441mm JP 5 - 48
GRUNDFOS 99458769 Grundf Gartenpumpe 441mm JP 5 - 48
Artikel-Nr.:
     1498-8001356856
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     99458769
EAN/GTIN:
     5713829460119
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
grundfos gartenpumpe
gartenpumpe
1x 230 V · 50 Hz · 1,5 m Kabelselbstansaugende (max. 8 m) Jetpumpe · mit axialen Sauganschluss und radialen G 1 (IG) Druckstutzen aus korrosionsfestem Edelstahl (1.4301) · innere Hydraulik aus Kompositwerkstoff und NBR Elastomeren · mit montierten Handgriff aus Komposit und einen stabilen Aluminiumfuß mit korrosionssicherer Kataphorese-BeschichtungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Auslassseite: Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)· Anschluss Einlassseite: Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)· Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1· Antriebsart: elektrisch· Anzahl der Phasen: 1· Aufgenommene Motorleistung (P1): 1,39kW· Drehzahl: 28701/min· Drehzahlregelung Motor: ohne· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 6· Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 6· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 Zoll (25)· Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 272,85kPa· Frequenz: 50 Hz· Geräuschemission: 81dB(A)· Höhe Ansaugseite: 147,00mm· Höhe Druckseite: 201,00mm· Isolationsklasse nach IEC: F· Kabellänge: 1,50m· Länge Mitte Druck-/Sauganschluss: 93,00mm· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 Zoll (25)· Nennstrom: 6,1A· Pumpenlänge: 440,00mm· Schutzart (IP): IP44· Volumenstrom (BEP): 5,00m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige· Werkstoff des Pumpengehäuses: rostfreier Stahl· Max. Arbeitsdruck: 6bar· Max. Förderhöhe: 49,5m· Max. Pumpvolumen: 5,00m3/h· Max. Saughöhe: 8m
Weitere Suchbegriffe: gartenpumpe 5000l/h, 026035025802, Pumpe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,30*
€ 329,84*
€ 5,95*
ab € 315,47*
€ 371,18*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 383,06*
€ 444,29*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 427,71*
€ 499,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 430,54*
€ 501,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,50*
€ 594,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,79*
€ 591,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,15*
€ 565,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,44*
€ 550,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,71*
€ 508,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.