Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH 10229351 Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP309 45 mm Außen-Ø 190 mm Breite 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH 10229351 Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP309 45 mm Außen-Ø 190 mm Breite 67 mm
FYH 10229351 Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP309 45 mm Außen-Ø 190 mm Breite 67 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737776
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     10229351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
FYH 10229351 Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP309 45 mm Außen-Ø 190 mm Breite 67 mm
Innen 45 mm
Gewicht 4,9 kg
Ausführung Befestigung von oben und unten
Befestigung Gewindestifte
Dichtung Mehrfachdichtung

FYH 10229351 Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP309 45 mm Außen-Ø 190 mm Breite 67 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23051701
HerstellerNr:
10229351
Werksnummer:
10229351
Länge netto mm:
0,25
Breite netto mm:
0,15
Höhe netto mm:
0,08
Gewicht netto Kg:
4,900000
Gewicht brutto Kg:
4,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehäuseeinheiten
Ausfuehrung:
Breite 67 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
18
€ 5,99*
ab € 61,01*
€ 78,09*
3 Tage
18
€ 5,45*
ab € 73,16*
€ 91,59*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 92,00*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 76,56*
€ 96,13*
1 Tag
13
€ 5,59*
ab € 92,76*
€ 114,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.