Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH 10229343 Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP307 35 mm Außen-Ø 160 mm Breite 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH 10229343 Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP307 35 mm Außen-Ø 160 mm Breite 56 mm
FYH 10229343 Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP307 35 mm Außen-Ø 160 mm Breite 56 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737775
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     10229343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
FYH 10229343 Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP307 35 mm Außen-Ø 160 mm Breite 56 mm
Innen 35 mm
Gewicht 3 kg
Ausführung Befestigung von oben und unten
Befestigung Gewindestifte
Dichtung Mehrfachdichtung

FYH 10229343 Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP307 35 mm Außen-Ø 160 mm Breite 56 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23051701
HerstellerNr:
10229343
Werksnummer:
10229343
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,08
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehäuseeinheiten
Ausfuehrung:
Breite 56 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 38,34*
€ 50,61*
4 Tage
10
€ 5,50*
ab € 45,70*
€ 59,13*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 49,17*
€ 63,67*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 45,82*
€ 65,76*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 58,25*
€ 73,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.