Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH 10230384 Stehlager-Gehäuseeinheit UKP217 75 mm Außen-Ø 247 mm Breite 95,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH 10230384 Stehlager-Gehäuseeinheit UKP217 75 mm Außen-Ø 247 mm Breite 95,2 mm
FYH 10230384 Stehlager-Gehäuseeinheit UKP217 75 mm Außen-Ø 247 mm Breite 95,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737360
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     10230384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
FYH 10230384 Stehlager-Gehäuseeinheit UKP217 75 mm Außen-Ø 247 mm Breite 95,2 mm
Innen 75 mm
Gewicht 11 kg
Dichtung Mehrfachdichtung
Ausführung Befestigung von oben und unten
Befestigung Spannhülse

FYH 10230384 Stehlager-Gehäuseeinheit UKP217 75 mm Außen-Ø 247 mm Breite 95,2 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23051601
HerstellerNr:
10230384
Werksnummer:
10230384
Länge netto mm:
0,33
Breite netto mm:
0,21
Höhe netto mm:
0,12
Gewicht netto Kg:
11,000000
Gewicht brutto Kg:
11,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehäuseeinheit
Ausfuehrung:
Breite 95,2 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 158,67*
€ 194,15*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 189,76*
€ 228,99*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 189,81*
€ 230,07*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,95*
€ 236,52*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 239,67*
€ 289,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.