Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 10217671 Stehlagergehäuse F-619431-0011 .GEH.ASE 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 10217671 Stehlagergehäuse F-619431-0011 .GEH.ASE 72 mm
INA 10217671 Stehlagergehäuse F-619431-0011 .GEH.ASE 72 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737278
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10217671
EAN/GTIN:
     4054372583506
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
INA 10217671 Stehlagergehäuse F-619431-0011 .GEH.ASE 72 mm
Innen 72 mm
Gewicht 1077 kg
EAN 4054372583506

INA 10217671 Stehlagergehäuse F-619431-0011 .GEH.ASE 72 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23051701
HerstellerNr:
10217671
Werksnummer:
10217671
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,19
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
1,077000
Gewicht brutto Kg:
1,077000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlagergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
35
1
€ 5,99*
ab € 8,64*
€ 12,24*
2 Tage
95
1
€ 4,90*
ab € 10,23*
€ 14,39*
5 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 12,77*
€ 18,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 20,05*
3 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 15,38*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.