Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 10180389 Spann-Gehäuseeinheit UCT206-102 28,57 mm Außen-Ø 113 mm Breite 38,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 10180389 Spann-Gehäuseeinheit UCT206-102 28,57 mm Außen-Ø 113 mm Breite 38,1
NKE 10180389 Spann-Gehäuseeinheit UCT206-102 28,57 mm Außen-Ø 113 mm Breite 38,1
NKE 10180389 Spann-Gehäuseeinheit UCT206-102 28,57 mm Außen-Ø 113 mm Breite 38,1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737052
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10180389
EAN/GTIN:
     9008745741142
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
NKE 10180389 Spann-Gehäuseeinheit UCT206-102 28,57 mm Außen-Ø 113 mm Breite 38,1
Innen 2857 mm
Außen 113 mm
Breite 38,1 mm
Gewicht 1,3 kg
EAN 9008745741142
Dichtung Dichtung mit Schleuderscheibe
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Ausführung für Linearbewegungen
Befestigung Gewindestifte
Farbe dunkelgrau

NKE 10180389 Spann-Gehäuseeinheit UCT206-102 28,57 mm Außen-Ø 113 mm Breite 38,1 mm Weitere technische Eigenschaften:· Dichtung: Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
eClassID:
23051603
HerstellerNr:
10180389
Werksnummer:
10180389
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spann-Gehäuseeinheit
Ausfuehrung:
Breite 38,1 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
1
€ 10,00*
ab € 19,97*
€ 27,48*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 20,38*
€ 27,97*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 25,67*
€ 36,00*
4 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 28,06*
€ 37,09*
Lager 1955
8
1
Frei Haus
ab € 1.468,89*
€ 1.553,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,83*
€ 1.849,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,07*
€ 1.825,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,86*
€ 1.782,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,05*
€ 1.764,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.468,89*
€ 1.747,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.