Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spann-Gehäuseeinheiten UCT206-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10180389
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     UCT206-102
EAN/GTIN:
     9008745741142
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
NKE-Spann-Gehäuseeinheiten UCT206-102
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Innen:
28,57 mm
Außen:
113 mm
Breite:
38,1 mm
Dichtung:
Dichtung mit Schleuderscheibe
Befestigung:
Gewindestifte
Farbe:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: 10180389, UCT206102, NKEUCT206-102, UCT206-102NKE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
1
€ 10,00*
ab € 20,17*
€ 27,38*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 27,92*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 25,70*
€ 36,83*
4 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 28,04*
€ 38,03*
3 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 39,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.