Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 10070339 Laufrolle 305705 -2RSR Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 10070339 Laufrolle 305705 -2RSR Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
NKE 10070339 Laufrolle 305705 -2RSR Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736040
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10070339
EAN/GTIN:
     9008745133893
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE 10070339 Laufrolle 305705 -2RSR Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
Innen 25 mm
Außen 62 mm
Breite 20,6 mm
Gewicht 0,34 kg
EAN 9008745700903
Außenring zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Käfig Polyamidkäfig

NKE 10070339 Laufrolle 305705 -2RSR Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm Weitere technische Eigenschaften:· Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
eClassID:
23051502
HerstellerNr:
10070339
Werksnummer:
10070339
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Ausfuehrung:
Breite20,6 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 38,23*
€ 51,36*
4 Tage
370
1
€ 5,50*
ab € 42,34*
€ 56,40*
3 Tage
370
2
Frei Haus
ab € 42,52*
€ 57,86*
Lager 1955
370
1
Frei Haus
ab € 2.234,53*
€ 2.380,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.380,07*
€ 2.832,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,82*
€ 2.789,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.281,04*
€ 2.714,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.256,84*
€ 2.685,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.234,53*
€ 2.659,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.