Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle 305705 -2RSR ID 25mm AD 62mm Breite20,6mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 10070339 Laufrolle 305705 -2RSR Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
NKE 10070339 Laufrolle 305705 -2RSR Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8002492372
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10070339
EAN/GTIN:
     9008745133893
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
Weitere technische Eigenschaften:· Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
Breite:
20,6 mm
Außen-Ø:
62 mm
Innen-Ø:
25 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring-Ø:
zylindrische Mantelfläche mm
Gewicht:
0,34 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Weitere Suchbegriffe: Laufrolle, Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
259
1
€ 5,59*
ab € 36,60*
€ 49,07*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 38,37*
€ 51,23*
Lager 1498
370
1
€ 5,50*
ab € 42,57*
€ 56,27*
4 Tage
370
2
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 57,36*
5 Tage
370
1
Frei Haus
ab € 2.238,93*
€ 2.343,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.