Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 10227303 Deckel und Kappe EDK530 Außen-Ø 201,5 mm Breite 6,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 10227303 Deckel und Kappe EDK530 Außen-Ø 201,5 mm Breite 6,1 mm
FAG 10227303 Deckel und Kappe EDK530 Außen-Ø 201,5 mm Breite 6,1 mm
FAG 10227303 Deckel und Kappe EDK530 Außen-Ø 201,5 mm Breite 6,1 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735462
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10227303
EAN/GTIN:
     4064327235220
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
FAG 10227303 Deckel und Kappe EDK530 Außen-Ø 201,5 mm Breite 6,1 mm
Außen 201,5 mm
Breite 6,1 mm
Gewicht 0,099 kg
EAN 4064327235220

FAG 10227303 Deckel und Kappe EDK530 Außen-Ø 201,5 mm Breite 6,1 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23059104
HerstellerNr:
10227303
Werksnummer:
10227303
Länge netto mm:
0,20
Breite netto mm:
0,20
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,099000
Gewicht brutto Kg:
0,099000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel und Kappe
Ausfuehrung:
Breite 6,1 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 21,74*
€ 29,67*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 22,23*
€ 32,03*
5 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 25,99*
€ 35,37*
3 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 26,63*
€ 36,19*
Lager 1955
20
1
Frei Haus
ab € 1.328,07*
€ 1.401,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.401,81*
€ 1.668,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,27*
€ 1.633,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,70*
€ 1.596,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,76*
€ 1.588,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.328,07*
€ 1.580,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.