| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8002489558 Herst.-Nr.: 10227303 EAN/GTIN: 4064327235220 |
| |
|
| | |
| FAG Deckel u.Kappe EDK530 AD 201,5mm B.6,1mm FAG Breite 6,1 mm Gewicht 0,099 kg Marke FAG Außen-Ø 201,5 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 6,1 mm | Gewicht: | 0,099 kg | Marke: | FAG | Außen-Ø: | 201,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckel und Kappe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,83* | € 29,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,22* | € 31,67* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,00* | € 34,71* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,72* | € 35,29* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,07* | € 36,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|