Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BD424A5 IDS Küchenarmatur GUSTO 2F-Brause, Ausladung 240mm magne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BD424A5 IDS Küchenarmatur GUSTO 2F-Brause, Ausladung 240mm magne
IDEAL STANDARD BD424A5 IDS Küchenarmatur GUSTO 2F-Brause, Ausladung 240mm magne
Artikel-Nr.:
     1955B-39976723894
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     6001036932
EAN/GTIN:
     3800861109198
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
IDS Küchenarmatur GUSTO 2F-Brause, Ausladung 240mm magnetic grey Küchenarmatur Serie: Gusto Hersteller: Ideal Standard Version: runder Auslauf Platte/Armaturenloch Benötigte Hahnlöcher: 2 Außenmaße (BxTxH): 464x298x464 mm Ausladung: 240 mm Auslaufhöhe: 242 mm Norm: DIN EN 248 Befestigungsart: Schaftverschraubung von unten Armaturengriff: Eingriff aus Metall Griff mit Temperaturmarkierung: Rot und Blau FirmaFlow Kartusche Kartuschenlebensdauertest 500.000 Zyklen Kartuschenschwenkbereich: 100 Grad Kartuschenübersetzung aus Edelstahl Heißwassertemperaturbegrenzer: integriert Kartusche keramisch Fettreservoir (lebensmittelverträglich) Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 Lebensdauer: DIN EN 817 Luftsprudler (innenliegend) Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 Grad Temperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 Grad Temperaturregelung: manuelle Bedienung Auslauf: drehbar · ausziehbar mit Handbrause (Rohr) Material Griffaufnahme: Edelstahl Schwenkbereicher vom Auslauf: 360 Grad 35 mm erforderlicher Hahnlochdurchmesser Verwendbar für max. Arbeitsplattenstärke: 40 mm Mit Handbrause · 2-Funktion Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey (glänzend) Oberfläche: PVD (gebürstet) Gewicht: 2,983 kg Artikel-Nr.: BD424A5 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 464mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 242mm · Auslauftyp: Rohr · Grundfarbe: grau · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 240mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001036932
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,12*
€ 423,60*
€ 5,95*
ab € 378,07*
€ 451,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,47*
€ 455,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,14*
€ 457,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,77*
€ 911,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,60*
€ 504,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,60*
€ 502,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,52*
€ 475,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,07*
€ 459,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,12*
€ 424,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.