Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BD418AA IDS Küchenarmatur GUSTO L-Auslauf, Ausladung 232mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BD418AA IDS Küchenarmatur GUSTO L-Auslauf, Ausladung 232mm chrom
IDEAL STANDARD BD418AA IDS Küchenarmatur GUSTO L-Auslauf, Ausladung 232mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976723876
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     6001036914
EAN/GTIN:
     3800861108672
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
IDS Küchenarmatur GUSTO L-Auslauf, Ausladung 232mm chrom Küchenarmatur Serie: Gusto Hersteller: Ideal Standard Version: L-Auslauf Platte/Armaturenloch Benötigte Hahnlöcher: 1 Außenmaße (BxTxH): 105x291x327 mm Ausladung: 232 mm Auslaufhöhe: 303 mm Norm: DIN EN 248 Befestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-Fix+ Armaturengriff: Eingriff aus Metall Griff mit Temperaturmarkierung: Rot und Blau FirmaFlow Kartusche Kartuschenlebensdauertest 500.000 Zyklen Kartuschenschwenkbereich: 100 Grad Kartuschenübersetzung aus Edelstahl Heißwassertemperaturbegrenzer: integriert Kartusche keramisch Fettreservoir (lebensmittelverträglich) Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 Lebensdauer: DIN EN 817 Durchfluss bei 3 bar: 9 Liter Luftsprudler (sichtbar) Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 Grad Temperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 Grad Temperaturregelung: manuelle Bedienung Auslauf: drehbar (Rohr) Material Griffaufnahme: Edelstahl Schwenkbereicher vom Auslauf: 360 Grad 35 mm erforderlicher Hahnlochdurchmesser Verwendbar für max. Arbeitsplattenstärke: 40 mm Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 1,509 kg Artikel-Nr.: BD418AA Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 327mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 303mm · Ausführung Ablauf: drehbar unten · Auslauftyp: Rohr · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Grundfarbe: Chrom · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Material Hahn: Messing · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 232mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001036914
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,33*
€ 169,97*
€ 5,95*
ab € 145,69*
€ 181,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,63*
€ 183,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 184,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,89*
€ 358,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.