Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BD411A5 IDS Küchenarmatur GUSTO eck Ala Ausladung 204mm magnetic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BD411A5 IDS Küchenarmatur GUSTO eck Ala Ausladung 204mm magnetic
IDEAL STANDARD BD411A5 IDS Küchenarmatur GUSTO eck Ala Ausladung 204mm magnetic
Artikel-Nr.:
     1955B-39976723857
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     6001036895
EAN/GTIN:
     3800861109082
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
IDS Küchenarmatur GUSTO eck Ala Ausladung 204mm magnetic grey Küchenarmatur Serie: Gusto Hersteller: Ideal Standard Version: eckiger Auslauf Platte/Armaturenloch Benötigte Hahnlöcher: 1 Außenmaße (BxTxH): 160x254x424 mm Ausladung: 204 mm Auslaufhöhe: 306 mm Norm: DIN EN 248 Befestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-Fix+ Armaturengriff: Eingriff aus Metall Griff mit Temperaturmarkierung: Rot und Blau FirmaFlow Kartusche Kartuschenlebensdauertest 500.000 Zyklen Kartuschenschwenkbereich: 100 Grad Kartuschenübersetzung aus Edelstahl Heißwassertemperaturbegrenzer: integriert Kartusche keramisch Fettreservoir (lebensmittelverträglich) Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 Lebensdauer: DIN EN 817 Durchfluss bei 3 bar: 9 Liter Luftsprudler (innenliegend) Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 Grad Temperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 Grad Temperaturregelung: manuelle Bedienung Auslauf: drehbar (Rohr) Material Griffaufnahme: Edelstahl Schwenkbereicher vom Auslauf: 360 Grad 35 mm erforderlicher Hahnlochdurchmesser Verwendbar für max. Arbeitsplattenstärke: 40 mm Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey (glänzend) Oberfläche: PVD (gebürstet) Gewicht: 1,709 kg Artikel-Nr.: BD411A5 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 424mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 306mm · Ausführung Ablauf: drehbar unten · Auslauftyp: Rohr · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Grundfarbe: grau · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Material Hahn: Messing · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 204mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001036895
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 213,08*
€ 257,34*
€ 5,95*
ab € 225,08*
€ 273,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,30*
€ 277,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,96*
€ 278,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,49*
€ 552,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.