Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976719813 Herst.-Nr.: 6001032706 EAN/GTIN: 4011097922263 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Spültischmischer Sel AXOR CITTE DN 15 polished gold optic Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110° · 150° oder 360° · vertikale Griffposition · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8" · Rüc Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001032706 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 561,63* | € 679,74* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 568,82* | € 679,76* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,29* | € 682,97* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 624,71* | € 822,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|