Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICA 581-12 Tafelkreide Classic weiß L90xB12xH12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICA 581-12 Tafelkreide Classic weiß L90xB12xH12mm
PICA 581-12 Tafelkreide Classic weiß L90xB12xH12mm
PICA 581-12 Tafelkreide Classic weiß L90xB12xH12mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976692477
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     581-12
EAN/GTIN:
     4260056159404
Suchbegriffe:
Schulkreide
Schultafelkreide
Tafelkreide
Wandtafelkreide
PICA 581-12 Tafelkreide Classic weiß L90xB12xH12mm unpapiert · angespitzt für eine präzise Markierung · viereckige Form (12 x 12 mm) · VE = 1 Schachtel à 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 12mm · Länge: 90mm · Ausführung: angespitzt, viereckig · Höhe: 12mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24251608
HerstellerNr:
581-12
Werksnummer:
4000871432
Länge netto mm:
860,00
Breite netto mm:
530,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
0,095000
Gewicht brutto Kg:
0,095000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Tafelkreide
Ausfuehrung:
L90xB12xH12mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
144
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,28*
12
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,35*
1 Tag
488
1
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,64*
1 Tag
332
1
€ 5,59*
ab € 1,58*
€ 2,66*
Lager 1955
484
1
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.