Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafelkreide, 12x12x85 mm, weiß, 581-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtafelkreide, 12x12x85 mm, weiß, 581-12
Wandtafelkreide, 12x12x85 mm, weiß, 581-12
Artikel-Nr.:
     4502-13L3570
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     581-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schulkreide
Schultafelkreide
Tafelkreide
Wandtafelkreide
Wandtafelkreide, 581-12, Pica-Marker Weiß wandtafelkreide für vielseitige Verwendung. Features * Viereckige Form * Gute Farbabgabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandtafelkreide
Farbe:
weiß
Länge:
85 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
144
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,28*
12
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,35*
1 Tag
488
1
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,64*
1 Tag
332
1
€ 5,59*
ab € 1,58*
€ 2,66*
3 Tage
474
1
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 40,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.