| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976687523 Herst.-Nr.: 086060R041005 EAN/GTIN: 5706219250605 |
| |
|
| | |
| Multinorm-Warnschutzparka SECURETECH Gr.L gelb/marineblau ELKA RAINWEAR EN 1149-5, EN ISO 20471 Kl. 3, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN 13034 PB [6], EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 343 Kl. 3/3, IEC 61482-2 · 98% Oxford Polyester (300D X 300D) / 2% Carbon, ca. 340 g/m² · Lining: 100% FR Baumwolle · Wassersäule: >8000 mm · Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 086060R041005 | Werksnummer: | 4000380456 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 38,00 | Gewicht netto Kg: | 2,200000 | Gewicht brutto Kg: | 2,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Multinorm-Warnschutzjacke | Ausfuehrung: | gelb/marineblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb l, regenjacke gelb, regenjacke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,55* | € 173,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 146,24* | € 173,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 147,47* | € 174,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 147,85* | € 174,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,40* | € 175,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|