| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679276 Herst.-Nr.: 48343AL0 EAN/GTIN: 4005176598548 |
| |
|
| | |
| Grohe Mousseur 48343 19 l/m b 3 b ha graphite gebürstet Innengewinde · M 26 x 1 · für Grohe Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion und C- oder U-Auslauf · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 48343AL0 | Werksnummer: | 6001029344 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mousseur | Ausfuehrung: | hard graphite gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 37,11* | € 48,78* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,17* | € 51,43* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,52* | € 53,09* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,61* | € 55,02* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,70* | € 63,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|