Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER INDUSTRIAL 035126E Lötlampe Crème Brûlée mit Piezozündung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTHENBERGER INDUSTRIAL 035126E Lötlampe Crème Brûlée mit Piezozündung
ROTHENBERGER INDUSTRIAL 035126E Lötlampe Crème Brûlée mit Piezozündung
ROTHENBERGER INDUSTRIAL 035126E Lötlampe Crème Brûlée mit Piezozündung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976678775
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     035126E
EAN/GTIN:
     4004625053065
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Creme-Brulee-Brenner
Crème-Brûlée-Brenner
Flambier-Brenner
Flambierbrenner
ROTHENBERGER INDUSTRIAL 035126E Lötlampe Crème Brûlée mit Piezozündung mit Piezozündung · der Gourmetbrenner ist für die Zubereitung von Speisen vorgesehen · ob Flambieren, Karamellisieren, Gratinieren, Überkrusten, Bräunen oder Überbacken von Speisen und Süßspeisen, der Crème Brûlée Gourmetbrenner ermöglicht dies einfach und sicher · sofort einsatzbereit (inkl. RoFill Gaskartusche) · einfache Handhabung · wiederbefüllbar · großer Gastank für lange Betriebsdauer · standsicher
Weitere Informationen:
eClassID:
21080101
HerstellerNr:
035126E
Werksnummer:
1000495551
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,395000
Gewicht brutto Kg:
0,395000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lötlampe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 24,32*
€ 31,57*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 24,18*
€ 31,57*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,51*
€ 31,80*
4 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 24,51*
€ 31,94*
1
€ 7,95*
ab € 24,88*
€ 33,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sievert
430000
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.