Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEVERT 412001 Gaslötset Butajet Premium 30 - 125 W 250 - 550 °C 15 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEVERT 412001 Gaslötset Butajet Premium 30 - 125 W 250 - 550 °C 15 s
SIEVERT 412001 Gaslötset Butajet Premium 30 - 125 W 250 - 550 °C 15 s
SIEVERT 412001 Gaslötset Butajet Premium 30 - 125 W 250 - 550 °C 15 s
Artikel-Nr.:
     1955B-39976678759
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     412001
EAN/GTIN:
     7314524120018
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben 30-125w
gas lötkolben
SIEVERT 412001 Gaslötset Butajet Premium 30 - 125 W 250 - 550 °C 15 s mit Piezozündung · Gaslötkolben Set für alle Lötarbeiten · Anwendungsbeispiele: KFZ- und LKW Reparatur, Lötarbeiten im Elektronikbereich, in der Kälte- und Klimatechnik, Juwelierarbeiten, Modellbau, Musterbau, Prototypenbau, etc. Weitere technische Eigenschaften: · Anheizzeit ca.: 15s · Lötspitzentemperatur: 250 - 550°C · Gewicht: 590g
Weitere Informationen:
eClassID:
21080101
HerstellerNr:
412001
Werksnummer:
1000152691
Länge netto mm:
315,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,660000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gaslötset
Ausfuehrung:
250 - 550 °C
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 77,64*
€ 94,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,63*
€ 94,78*
2 Tage
15
€ 5,50*
ab € 76,97*
€ 94,78*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 77,51*
€ 95,21*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 95,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.