Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaslötset Butajet Premium 30-125 W 250-550GradC 15 s SIEVERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000152691
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     412001
EAN/GTIN:
     7314524120018
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben 30-125w
gas lötkolben
mit Piezozündung · Gaslötkolben Set für alle Lötarbeiten · Anwendungsbeispiele: KFZ- und LKW Reparatur, Lötarbeiten im Elektronikbereich, in der Kälte- und Klimatechnik, Juwelierarbeiten, Modellbau, Musterbau, Prototypenbau, etc.Weitere technische Eigenschaften:· Anheizzeit ca.: 15s· Gewicht: 590g· Lötspitzentemperatur: 250 - 550°C
Weitere Informationen:
Leistung:
30 - 125 W
Marke:
SIEVERT
Weitere Suchbegriffe: Gaslötsets, Löten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 77,26*
€ 94,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,08*
€ 94,84*
Lager 1498
15
€ 5,50*
ab € 77,54*
€ 94,84*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 95,27*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 95,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.