Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 32601-AA Keilriemenspray BELT GRIP klar 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC 32601-AA Keilriemenspray BELT GRIP klar 500 ml
CRC 32601-AA Keilriemenspray BELT GRIP klar 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976676082
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32601-AA
EAN/GTIN:
     5412386062421
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsriemenspray
Keilriemenspray
Schmierspray
schmierspray
CRC 32601-AA Keilriemenspray BELT GRIP klar 500 ml
Weitere Informationen:
eClassID:
23060102
HerstellerNr:
32601-AA
Werksnummer:
8000411674
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenspray
Ausfuehrung:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 23,68*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 23,78*
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 20,28*
€ 24,14*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 25,73*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 21,99*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 289,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354590
ab € 2,65*
Ähnlich
OKS
1122910178
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.