Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemenspray hellgelb 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354590
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354590
EAN/GTIN:
     4015448551713
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsriemenspray
Keilriemenspray
Schmierspray
schmierspray

Keilriemenspray hellgelb 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

verhindert Rutschen · beseitigt Quietschen und überträgt die volle Antriebsleistung · erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale Dehnung · AOX- und silikonfrei · einsetzbar für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Pumpen, Kompressoren, Motoren, Ventilatoren, Gebläsen etc. Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -40°C bis + 120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
hellgelb
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
231.20
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
0J60-N08S-300D-3W1D
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fette, Fettspray, Keilriemensprays, NOW, Riemenspray, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
173
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,66*
€ 3,39*
4 Tage
216
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,62*
6 Tage
324
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,63*
5 Tage
288
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,93738*
€ 3,71738*
2 Tage
336
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,77*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 40,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.